Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Kötegelő 200 x 4.6mm fekete 100db/cs GT63846 - 6545H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Kötegelő  200 x  4.6mm fekete 100db/cs GT63846

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Kivitel - fogazás nélkül

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4004282465454

Sonepar cikkszám

GT63846

Gyártói cikkszám

6545H

Gyártói típuskód

6545H

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

200 mm

Kivitel:

fogazás nélkül

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 200 x 4,6mm fekete 100db/cs