Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Kötegelő 200 x 4.6mm natúr 100db/cs GT71386 - 6539H

MásolásMásolás
GAO - Kötegelő  200 x  4.6mm natúr 100db/cs GT71386

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Kivitel - fogazás nélkül

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - színtelen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4004282465393

Sonepar cikkszám

GT71386

Gyártói cikkszám

6539H

Gyártói típuskód

6539H

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

200 mm

Kivitel:

fogazás nélkül

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

színtelen

Anyag:

műanyag

Nyitható:

Nem

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 200 x 4,6mm natúr 100db/cs