GAO - Kötegelő 300 x 4.8mm fekete 100db/cs GT63847 - 6546H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.8 mm
Szalaghosszúság - 300 mm
Kivitel - fogazás nélkül
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4004282465461
Sonepar cikkszám
GT63847
Gyártói cikkszám
6546H
Gyártói típuskód
6546H
Szalagszélesség:
4.8 mm
Szalaghosszúság:
300 mm
Kivitel:
fogazás nélkül
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 300 x 4,8mm fekete 100db/cs