GAO - Kötegelő 300 x 4.8mm natúr 100db/cs GT63841 - 6540H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.8 mm
Szalaghosszúság - 300 mm
Kivitel - fogazás nélkül
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - színtelen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4004282465409
Sonepar cikkszám
GT63841
Gyártói cikkszám
6540H
Gyártói típuskód
6540H
Szalagszélesség:
4.8 mm
Szalaghosszúság:
300 mm
Kivitel:
fogazás nélkül
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
színtelen
Anyag:
műanyag
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 300 x 4,8mm natúr 100db/cs