Nem visszaküldhető

GAO - Kötegelő 380 x 4.7mm fekete 100db/cs GT63848 - 6547H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Kötegelő  380 x  4.7mm fekete 100db/cs GT63848

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.7 mm

  • Szalaghosszúság - 380 mm

  • Kivitel - fogazás nélkül

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4004282465478

Sonepar cikkszám

GT63848

Gyártói cikkszám

6547H

Gyártói típuskód

6547H

Szalagszélesség:

4.7 mm

Szalaghosszúság:

380 mm

Kivitel:

fogazás nélkül

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 380 x 4,7mm fekete 100db/cs