Nem visszaküldhető

GAO - Kötegelő 380 x 4.7mm natúr 100db/cs GT63842 - 6541H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Kötegelő  380 x  4.7mm natúr 100db/cs GT63842

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalaghosszúság - 380 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282465416

Sonepar cikkszám

GT63842

Gyártói cikkszám

6541H

Gyártói típuskód

6541H

Szalaghosszúság:

380 mm

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 380 x 4,7mm natúr 100db/cs