GAO - Kötődoboz műa fk 80x80x45mm tömítőgyűrűs GT63850 - 5527H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Hosszúság - 80 mm
Szélesség - 80 mm
Mélység - 45 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63850
Gyártói cikkszám
5527H
Gyártói típuskód
5527H
Alak:
négyzetes
Hosszúság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Mélység:
45 mm
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 80x80x45mm tömítőgyűrűs