GAO - Kötődoboz műa sülly 100x100mm komplett, perforált, fekete GT64610 - 5354H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyszögletű
Kivitel - egyes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 45-45 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282453543
Sonepar cikkszám
GT64610
Gyártói cikkszám
5354H
Gyártói típuskód
5354H
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
egyes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
45-45 mm
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
készülékdoboz
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Anyag:
műanyag
Fedél kivitel:
szerelvényfedő
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Kötődoboz műa sülly komplett 100x100mm perforált, fekete