GAO - Kötődoboz műa sülly 150x150mm komplett, perforált, fekete GT64611 - 5361H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyszögletű
Kivitel - egyes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 65-65 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282453611
Sonepar cikkszám
GT64611
Gyártói cikkszám
5361H
Gyártói típuskód
5361H
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
egyes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
65-65 mm
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
készülékdoboz
Hosszúság:
150 mm
Szélesség:
150 mm
Anyag:
műanyag
Fedél kivitel:
szerelvényfedő
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Kötődoboz műa sülly komplett 150x150mm perforált, fekete