GAO - Kötődoboz műa sülly 80x 80mm komplett, perforált, fekete GT64609 - 5353H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyszögletű
Kivitel - egyes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 50-50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282453536
Sonepar cikkszám
GT64609
Gyártói cikkszám
5353H
Gyártói típuskód
5353H
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
egyes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
50-50 mm
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
készülékdoboz
Hosszúság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Anyag:
műanyag
Fedél kivitel:
szerelvényfedő
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Kötődoboz műa sülly komplett 80x80mm perforált, fekete