Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Lakatfogós digitális multiméter GT78012 - 0655H

MásolásMásolás
GAO - Lakatfogós digitális multiméter GT78012

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mérési tartomány választása - kézi

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Jelzés/kijelző - digitális

  • Feszültségmérési tartomány/AC - Igen

  • Hőmérsékletméréssel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282406556

Sonepar cikkszám

GT78012

Gyártói cikkszám

0655H

Gyártói típuskód

0655H

Mérési tartomány választása:

kézi

Áram fajtája:

AC/DC

Jelzés/kijelző:

digitális

Feszültségmérési tartomány/AC:

Igen

Hőmérsékletméréssel:

Igen

Feszültségmérési tartomány/DC:

Igen

Max. feszültség mérőkör kategória:

250 V

Árammérési tartomány / AC:

0.001-600 A

Analóg sávos kijelzés:

Nem

Mérő és ellenőrző berendezések ; Lakatfogó mérőműszer ; Lakatfogós digitális multiméter