GAO - Lengő alj fekete PVC GT59955 - 0138H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP) - IP20
Anyag - műanyag
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282401384
Sonepar cikkszám
GT59955
Gyártói cikkszám
0138H
Gyártói típuskód
0138H
Kivitel:
Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:
Nem
Szín:
fekete
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Behelyezési irány:
egyenes
Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős lengő dugalj (SCHUKO) ; Lengő alj fekete PVC