Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Lépcsőházi automata sínre szerelhető max:2300W GT72183 - 5015H

MásolásMásolás
GAO - Lépcsőházi automata sínre szerelhető max:2300W GT72183

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Funkció - elektronikus

  • Vezérlőfeszültség - 230-230 V

  • Vezérlőfeszültség típusa - AC

  • Modulszélesség - 1

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008297053507

Sonepar cikkszám

GT72183

Gyártói cikkszám

5015H

Gyártói típuskód

5015H

Szerelési mód:

DIN-sín

Funkció:

elektronikus

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Névleges kapcsolóáram:

10 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Lépcsőházi időkapcsoló ; Lépcsőházi automata sínre szerelhető