GAO - Menny izzós lpt 1x100W E27 IP44 kristály fehér Vega GT61599 - 6932H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Foglalat - E27
Csomagolás és feltételek
6 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282469322
Sonepar cikkszám
GT61599
Gyártói cikkszám
6932H
Gyártói típuskód
6932H
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Külső átmérő:
232 mm
Magasság / mélység:
80 mm
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen