GAO - Mozgás érzékelő betét sülly. fehér 120fok MODUL (keret nélk) GT62712 - 4714H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Max. hatótávolság előre - 12 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 5 min
Vízszintes érzékelésszög - 120-120 °
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282447146
Sonepar cikkszám
GT62712
Gyártói cikkszám
4714H
Gyártói típuskód
4714H
Szerelési mód:
süllyesztett
Max. hatótávolság előre:
12 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
5 min
Vízszintes érzékelésszög:
120-120 °
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Min. kapcsolási idő:
5 s
Keret nélküli kivitel.