GAO - Mozgás érzékelő sülly. fehér komplett 120fok 500w IP20 GT65460 - 4249H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 9 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 7 min
Vízszintes érzékelésszög - 120-120 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 500 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282442493
Sonepar cikkszám
GT65460
Gyártói cikkszám
4249H
Gyártói típuskód
4249H
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
9 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
7 min
Vízszintes érzékelésszög:
120-120 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
500 W
Letapogatási szög:
160 °
Max. hatótávolság oldalra:
9 m
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-50 Hz
Min. kapcsolási idő:
10 s
Falra szerelhető:
Igen
Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgás érzékelő sülly. fehér komplett 120fok 500w