GAO - Mozgásérzékelő 230VAC 110fokos fk fehér 12m IP44 GT64548 - 0686H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 12 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 4 min
Vízszintes érzékelésszög - 110-110 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282406860
Sonepar cikkszám
GT64548
Gyártói cikkszám
0686H
Gyártói típuskód
0686H
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
12 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
4 min
Vízszintes érzékelésszög:
110-110 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
1000 W
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP44
Frekvencia:
50-50 Hz
Min. kapcsolási idő:
10 s
Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230VAC 110fokos fk fehér 12m