KifutóNem visszaküldhető

GAO - Mozgásérzékelő 230VAC 180fokos fekete 12m max:1000W IP44 GT60006 - 0687H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Mozgásérzékelő 230VAC 180fokos fekete 12m max:1000W IP44 GT60006

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 12 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 4 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282406877

Sonepar cikkszám

GT60006

Gyártói cikkszám

0687H

Gyártói típuskód

0687H

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

12 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

4 min

Vízszintes érzékelésszög:

180-180 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Letapogatási szög:

180 °

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Max. hatótávolság oldalra:

8 m

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Védettség (IP):

IP44

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

10 s

Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:

0-180 °

Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:

0-60 °

Falra szerelhető:

Igen

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230VAC 180fokos fekete 12m max:1000W