MegszűntNem visszaküldhető

GAO - Mozgásérzékelő 230VAC 240os fehér 12m IP44max1000W GT61540 - 0683H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Mozgásérzékelő 230VAC 240os fehér 12m IP44max1000W GT61540

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. hatótávolság előre - 12 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 12 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 240-240 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282406839

Sonepar cikkszám

GT61540

Gyártói cikkszám

0683H

Gyártói típuskód

0683H

Max. hatótávolság előre:

12 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

12 min

Vízszintes érzékelésszög:

240-240 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP66

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

5 s

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230VAC 240os fehér 12m IP44max1000W