Kifutó

GAO - Mozgásérzékelő 230VAC 360fokos fehér süllyesztett IP20 GT60774 - 0680H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Mozgásérzékelő 230VAC 360fokos fehér süllyesztett IP20 GT60774

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 6 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 15 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 360-360 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1200 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

20 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4004282406808

Sonepar cikkszám

GT60774

Gyártói cikkszám

0680H

Gyártói típuskód

0680H

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

6 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

15 min

Vízszintes érzékelésszög:

360-360 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1200 W

Letapogatási szög:

360 °

Optimális szerelési magasság:

4 m

Max. hatótávolság oldalra:

6 m

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

10 s

Falra szerelhető:

Igen

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230VAC 360fokos fehér süllyesztett