GAO - Mozgásérzékelő 230VAC 360fokos fk fehér SN158760 - 7462H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 15 min
Vízszintes érzékelésszög - 360-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 2000 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia - passzív infravörös
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
4004282474623
Sonepar cikkszám
SN158760
Gyártói cikkszám
7462H
Gyártói típuskód
7462H
Kivitel:
mozgásjelző
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
15 min
Vízszintes érzékelésszög:
360-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
2000 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
Max. hatótávolság oldalra:
8 m
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Frekvencia:
50-50 Hz
Min. kapcsolási idő:
10 s
Névleges feszültség:
230-250 V
Infravörös fénnyel működő mozgásérzékelő készülék, mely az ember test hőjére reagálva működésbe hozza a hozzákapcsolt eszközöket, pl. lámpá(ka)t