MegszűntNem visszaküldhető

GAO - Mozgásérzékelő 300VA180° 12m 5mp-5perc 1000W fehér IP44 GT88178 - 0075180103

GAO
MásolásMásolás
GAO - Mozgásérzékelő 300VA180° 12m 5mp-5perc 1000W fehér IP44 GT88178

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. hatótávolság előre - 12 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 10 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008297153771

Sonepar cikkszám

GT88178

Gyártói cikkszám

0075180103

Gyártói típuskód

0075180103

Max. hatótávolság előre:

12 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

10 min

Vízszintes érzékelésszög:

180-180 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP44

Min. kapcsolási idő:

10 s

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 300VA180° 12m 5mp-5perc 1000W fehér IP44