GAO - Mozgásérzékelő oldalfali/mennyezeti 230VAC 200 fokos fehér IP55 SN002295 - 0075202103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Vízszintes érzékelésszög - 200-200 °
Szín - fehér
Védettség (IP) - IP55
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4006341683847
Sonepar cikkszám
SN002295
Gyártói cikkszám
0075202103
Gyártói típuskód
0075202103
Kivitel:
mozgásjelző
Vízszintes érzékelésszög:
200-200 °
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP55
Falra szerelhető:
Igen
Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230VAC 200fokos fk IP55 fehér