GAO - Mozgásérzékelő oldalfali/mennyezeti 230VAC 360 fokos fehér IP55 GT98561 - 0075362103

GAO
MásolásMásolás
GAO - Mozgásérzékelő oldalfali/mennyezeti 230VAC   360 fokos fehér IP55 GT98561

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 12 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 15 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 360-360 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 2300 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4006341683861

Sonepar cikkszám

GT98561

Gyártói cikkszám

0075362103

Gyártói típuskód

0075362103

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

12 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

15 min

Vízszintes érzékelésszög:

360-360 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

2300 W

Letapogatási szög:

360 °

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Max. hatótávolság oldalra:

12 m

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP55

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

3 s

Falra szerelhető:

Igen

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230VAC 360fokos fehér IP55