GAO - Mua csatorna 15x15mm tetővel fehér 2m/szál GT30627 - 79730
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 15 mm
Magasság - 15 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4008297797302
Sonepar cikkszám
GT30627
Gyártói cikkszám
79730
Gyártói típuskód
79730
Szélesség:
15 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Mua csatorna 15x15mm tetővel fehér 2m/szál