MegszűntNem visszaküldhető

GAO - Műa csatorna 30x30mm tetővel fehér 2m/szál GT30799 - 79750

GAO
MásolásMásolás
GAO - Műa csatorna  30x30mm tetővel fehér 2m/szál GT30799

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 30 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2594 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4008297797500

Sonepar cikkszám

GT30799

Gyártói cikkszám

79750

Gyártói típuskód

79750

Szélesség:

30 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 30x30mm tetővel fehér 2m/szál