GAO - Nyomógomb beépíthető 2db/cs GT70760 - 0730H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Működtetés módja - nyomógomb
Csatlakozási mód - egyéb
Névleges áram - 2 A
Kiszolgáló elemek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282407300
Sonepar cikkszám
GT70760
Gyártói cikkszám
0730H
Gyártói típuskód
0730H
Kivitel:
egyéb
Működtetés módja:
nyomógomb
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges áram:
2 A
Kiszolgáló elemek száma:
1
Névleges feszültség:
250 V
Anyag:
műanyag
Kezelőelem színe:
fehér
Ház színe:
fekete
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomáskapcsoló ; Nyomáskapcsoló beépíthető