GAO - Nyomókapcsoló fk 250V 10A csengő jellel G52978 - 22061
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - egyéb
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008297220619
Sonepar cikkszám
G52978
Gyártói cikkszám
22061
Gyártói típuskód
22061
Kapcsolási mód:
egyéb
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Nyomókapcsoló fk 250V 10A csengő jellel