Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Nyomókapcsoló fk feliratozható G72217 - 04250

MásolásMásolás
GAO - Nyomókapcsoló fk feliratozható G72217

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008297042501

Sonepar cikkszám

G72217

Gyártói cikkszám

04250

Gyártói típuskód

04250

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

nyomógomb

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

24 V

Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló ; Nyomókapcsoló fk feliratozható