GAO - Nyomókapcsoló FK vízm Fehér BUSINESS LINE IP54 GT67350 - 9561H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282495611
Sonepar cikkszám
GT67350
Gyártói cikkszám
9561H
Gyártói típuskód
9561H
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
230 V
IP védettséghez alkalmas:
IP54
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Nyomókapcsoló FK vízm Fehér BUSINESS LINE IP54