GAO - Nyomókapcsoló fk vízm lámpajellel AQUASTAR G52976 - 22071
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - egyéb
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008297220718
Sonepar cikkszám
G52976
Gyártói cikkszám
22071
Gyártói típuskód
22071
Kapcsolási mód:
egyéb
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Nyomókapcsoló fk vízm lámpajellel AQUASTAR