GAO - Pótizzó éjszakai fényekhez E14, 5W, 220-240V, 50/60Hz 2db/cs GT60011 - 0646H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 5 W
Lámpafeszültség - 230-230 V
Foglalat - E14
Lámpaforma - normál
Kivitel - üvegtiszta
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282406464
Sonepar cikkszám
GT60011
Gyártói cikkszám
0646H
Gyártói típuskód
0646H
Fényforrás teljesítménye:
5 W
Lámpafeszültség:
230-230 V
Foglalat:
E14
Lámpaforma:
normál
Kivitel:
üvegtiszta
Szín:
színtelen
Fényfűzérhez:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - gyertya formájú ; Pótizzó éjszakai fényekhez E14, 5W, 220-240V, 50/60Hz 2db/cs