GAO - Szerelhető 4 férőhelyes elosztó (vezeték nélkül) SN095350 - 0542H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
Ház formája - négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem - Igen
Csatlakozások száma USB - 0
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282405429
Sonepar cikkszám
SN095350
Gyártói cikkszám
0542H
Gyártói típuskód
0542H
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Ház formája:
négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem:
Igen
Csatlakozások száma USB:
0
Védettség (IP):
IP20
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Fedéllel:
Nem
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Névleges áram:
16 A
Tápvezeték hossza:
0 m
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
4
Szerelhető 4 férőhelyes elosztó (vezeték nélkül)