GAO - Szerelvénydoboz átm.: 60mm sorolható mélyített fekete GT59960 - 5239H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 60 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282452393
Sonepar cikkszám
GT59960
Gyártói cikkszám
5239H
Gyártói típuskód
5239H
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
60 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
62-62 mm
Szín:
fekete
Kialakítás:
készülékdoboz
Anyag:
műanyag
Fedél kivitel:
nincs
Csőtoldat:
négyszögcsőcsonk
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Szerelvénydoboz átm.: 60mm sorolható mélyített fekete tűzál.