Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - T-elosztó, földelt, műanyag, 230V~ 50Hz 16A GT63056 - 0131H

MásolásMásolás
GAO - T-elosztó, földelt, műanyag, 230V~ 50Hz 16A GT63056

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - Védőérintkező CEE 7/3 / CEE 7/4 (F típus)

  • Védettség (IP) - IP20

  • Csatlakoztatási technika - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282401315

Sonepar cikkszám

GT63056

Gyártói cikkszám

0131H

Gyártói típuskód

TDF

Kivitel:

Védőérintkező CEE 7/3 / CEE 7/4 (F típus)

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatási technika:

egyéb

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

16 A

Behelyezési irány:

egyenes

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; T-elosztó, földelt, műanyag, 230V~ 50Hz 16A