Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Talpkapcsoló, 1A fekete GT68108 - 0746H

MásolásMásolás
GAO - Talpkapcsoló, 1A fekete GT68108

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Működtetés módja - lábszabályzó

  • Terhelés fajtája - egyéb

  • Szín - fekete

  • Teljesítmény - 500-500 W

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282407461

Sonepar cikkszám

GT68108

Gyártói cikkszám

0746H

Gyártói típuskód

0746H

Kivitel:

egyéb

Működtetés módja:

lábszabályzó

Terhelés fajtája:

egyéb

Szín:

fekete

Teljesítmény:

500-500 W

Névleges feszültség:

250 V

Anyag:

műanyag

Névleges áram:

2 A

Háztartási szerelvények ; Zsinórkapcsoló / Fényerőszabályozó / Taposó kapcsoló ; Zsinór talpkapcsoló vezeték nélküli 250V~ 1A fekete