GAO - Védőborítás hosszabbítóhoz piros IP44 GT59333 - 0391H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Alak - ovális
Átmérő - 70 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282403913
Sonepar cikkszám
GT59333
Gyártói cikkszám
0391H
Gyártói típuskód
0391H
Szerelési mód:
egyéb
Alak:
ovális
Átmérő:
70 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
piros
Védettség (IP):
IP44
Kialakítás:
egyéb
Hosszúság:
210 mm
Anyag:
műanyag
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Védőborítás hosszabbítóhoz piros