Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Zsinórkapcsoló vezeték nélküli 1P 2A 250V fehér GT60003 - 0534H

MásolásMásolás
GAO - Zsinórkapcsoló vezeték nélküli 1P  2A 250V fehér GT60003

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - zsinóros kapcsoló

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Terhelés fajtája - egyéb

  • Szín - fehér

  • Teljesítmény - 460-460 W

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282405344

Sonepar cikkszám

GT60003

Gyártói cikkszám

0534H

Gyártói típuskód

0534H

Kivitel:

zsinóros kapcsoló

Működtetés módja:

nyomógomb

Terhelés fajtája:

egyéb

Szín:

fehér

Teljesítmény:

460-460 W

Névleges feszültség:

250 V

Áttetsző:

Nem

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Névleges áram:

2 A

Háztartási szerelvények ; Zsinórkapcsoló / Fényerőszabályozó / Taposó kapcsoló ; Zsinórkapcsoló vezeték nélküli 1P 2A 250V fehér