Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Zsinórkapcsoló vezeték nélküli 1P 2A 250V fekete GT67583 - 0535H

MásolásMásolás
GAO - Zsinórkapcsoló vezeték nélküli 1P  2A 250V fekete GT67583

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - zsinóros kapcsoló

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Terhelés fajtája - egyéb

  • Szín - fekete

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282405351

Sonepar cikkszám

GT67583

Gyártói cikkszám

0535H

Gyártói típuskód

0535H

Kivitel:

zsinóros kapcsoló

Működtetés módja:

nyomógomb

Terhelés fajtája:

egyéb

Szín:

fekete

Névleges feszültség:

250 V

Anyag:

műanyag

Névleges áram:

2 A

Háztartási szerelvények ; Zsinórkapcsoló / Fényerőszabályozó / Taposó kapcsoló ; Zsinórkapcsoló vezeték nélküli 1P 2A 250V fekete