GAO - Zsinórközi fényerőszab. 20-500W asztali és álló lámpához fek SN022488 - 0792H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - fényszabályzó kapcsoló
Működtetés módja - csúszószabályozó
Terhelés fajtája - egyéb
Szín - fekete
Teljesítmény - 20-500 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282407928
Sonepar cikkszám
SN022488
Gyártói cikkszám
0792H
Gyártói típuskód
0792H
Kivitel:
fényszabályzó kapcsoló
Működtetés módja:
csúszószabályozó
Terhelés fajtája:
egyéb
Szín:
fekete
Teljesítmény:
20-500 W
Névleges feszültség:
250 V
Áttetsző:
Nem
Anyag:
műanyag
Háztartási szerelvények ; Zsinórkapcsoló / Fényerőszabályozó / Taposó kapcsoló ; Zsinórközi fényerőszab. 20-500W asztali és álló lámpához fek