GE - Autóizzó 21W/12V BAU15sfoglalat irányjelző sárga GT51526 - 516214/93103603
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál - 21 W
Foglalat - BAU15s
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható - Igen
Teljes hossz - 52.5 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
0043168379649
Sonepar cikkszám
GT51526
Gyártói cikkszám
516214/93103603
Gyártói típuskód
1056
Lámpafeszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál:
21 W
Foglalat:
BAU15s
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:
Igen
Teljes hossz:
52.5 mm
Átmérő:
26.5 mm
Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 21W/12V BAU15sfoglalat irányjelző sárga