Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Autóizzó 55W/12V P14,5sfoglalat H1 fényszóró G10443 - 200304/93103272

GE
MásolásMásolás
GE - Autóizzó  55W/12V P14,5sfoglalat H1 fényszóró G10443

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 55 W

  • Foglalat - P14,5s

  • Teljes hossz - 62.5 mm

  • Fényáram - 1550 lm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G10443

Gyártói cikkszám

200304/93103272

Gyártói típuskód

50310/1U

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

55 W

Foglalat:

P14,5s

Teljes hossz:

62.5 mm

Fényáram:

1550 lm

Áramerősség:

4.8 A

Átmérő:

8.5 mm

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 55W/12V P14,5sfoglalat H1 fényszóró