Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Autóizzó 60/55W/12V P43t-38 foglalat H4 fényszóró 50440 - 203504

GE
MásolásMásolás
GE - Autóizzó 60/55W/12V P43t-38 foglalat H4 fényszóró 50440

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - összegző áramátalakító

  • Névleges primer áram - 250 A

  • Névleges szekunder áram - 0.25 A

  • Pontossági osztály - 1

  • Nyílásátmérő - 118 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

50440

Gyártói cikkszám

203504

Gyártói típuskód

50440U

Kivitel:

összegző áramátalakító

Névleges primer áram:

250 A

Névleges szekunder áram:

0.25 A

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

118 mm

Kalibrálva:

Igen

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

egyéb

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

4

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; %Autóizzó 60/55W/12V P43t-38 foglalat H4 fényszóró