Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Autóizzó 60/55W/12V P43tfoglalat H4 fényszóró GT51491 - 201317/93103274

GE
MásolásMásolás
GE - Autóizzó  60/55W/12V P43tfoglalat H4 fényszóró GT51491

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Foglalat - P43t

  • Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható - Igen

  • Teljes hossz - 87 mm

  • Fényáram - 1650 lm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT51491

Gyártói cikkszám

201317/93103274

Gyártói típuskód

50440HU

Lámpafeszültség:

12-12 V

Foglalat:

P43t

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Teljes hossz:

87 mm

Fényáram:

1650 lm

Átmérő:

16.18 mm

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 60/55W/12V P43tfoglalat H4 fényszóró