GE - Autóizzó 75/70W/24V P43tfoglalat H4 fényszóró 50450 - 207608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény 1. szál - 75 W
Foglalat - P43t
Technológia - halogénlámpa
Lámpateljesítmény 2. szál - 70 W
Szálak száma - 2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
50450
Gyártói cikkszám
207608
Gyártói típuskód
50450U
Lámpateljesítmény 1. szál:
75 W
Foglalat:
P43t
Technológia:
halogénlámpa
Lámpateljesítmény 2. szál:
70 W
Szálak száma:
2
Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:
Igen
Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 75/70W/24V P43tfoglalat H4 fényszóró