Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fémhalogén E27 150W/4200K csőburás GT57169 - 43285

GE
MásolásMásolás
GE - Fémhalogén E27 150W/4200K csőburás GT57169

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 4200 K

  • Lámpaforma - cső, egy végén fejelt

  • Teljes hossz - 138 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57169

Gyártói cikkszám

43285

Gyártói típuskód

CMH150/E/UVC/O/U/942/E27/C 1/6

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

4200 K

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Teljes hossz:

138 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E27 150W/4200K csőburás