GE - Fémhalogén E40 1000W/ 6000K csőburás G50696 - 521736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 1000 W
Fényáram - 80000 lm
Foglalat - E40
Színhőmérséklet - 6000 K
Lámpaforma - cső, egy végén fejelt
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G50696
Gyártói cikkszám
521736
Gyártói típuskód
HgMI 1000W/D1
Fényforrás teljesítménye:
1000 W
Fényáram:
80000 lm
Foglalat:
E40
Színhőmérséklet:
6000 K
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényforrások ; GE ; Fémhalogén E40 1000W/ 6000K csőburás