Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fémhalogén E40 1000W/ 6000K csőburás SN030963 - 93102230

GE
MásolásMásolás
GE - Fémhalogén E40 1000W/ 6000K csőburás SN030963

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 1000 W

  • Fényáram - 80000 lm

  • Foglalat - E40

  • Színhőmérséklet - 6000 K

  • Lámpafeszültség - 120-120 V

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0043168888820

Sonepar cikkszám

SN030963

Gyártói cikkszám

93102230

Gyártói típuskód

SPL1000/T/H/960/E40

Fényforrás teljesítménye:

1000 W

Fényáram:

80000 lm

Foglalat:

E40

Színhőmérséklet:

6000 K

Lámpafeszültség:

120-120 V

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Átmérő:

81 mm

Kivitel:

üvegtiszta

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

1147.07 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 1000W/ 6000K csőburás