Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fémhalogén E40 100W/ 3000K csőburás GT97271 - 92478

GE
MásolásMásolás
GE - Fémhalogén E40 100W/ 3000K csőburás GT97271

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Fényáram - 9200 lm

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0043168924788

Sonepar cikkszám

GT97271

Gyártói cikkszám

92478

Gyártói típuskód

CMH100/TT/UVC/830/E40

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Fényáram:

9200 lm

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényhasznosítás:

0 lm/W

Fényszín:

830

Lámpafeszültség:

109-109 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

48 mm

Teljes hossz:

211 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Nem

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Szín:

fehér

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

100 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 100W/ 3000K csőburás