Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Fémhalogén E40 150W/ 3000K csőburás GT85405 - 38749

GE
MásolásMásolás
GE - Fémhalogén E40  150W/ 3000K csőburás GT85405

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Fényáram - 14000 lm

  • Foglalat - E40

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Lámpaforma - cső, egy végén fejelt

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT85405

Gyártói cikkszám

38749

Gyártói típuskód

CMH150/TT/UVC/830/E40

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Fényáram:

14000 lm

Foglalat:

E40

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Teljes hossz:

211 mm

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 150W/ 3000K csőburás